888836-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X844LI A874 A33.1/4/A874 - 888836

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A33.1/4/A874 - 888836
Rubix:999220630072668
Produttore:888836
EAN:3660338413896
888836-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X844LI A874 A33.1/4/A874 - 888836

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa33 1/4
Lunghezza interna844 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888836-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X844LI A874 A33.1/4/A874 - 888836


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa33 1/4
Lunghezza interna844 mm
Lunghezza esterna874 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento874 mm
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione