890067-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X8000LI D8080 D315/D8080 - 890067

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D315/D8080 - 890067
Rubix:999220630073879
Produttore:890067
EAN:3660338426209
890067-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X8000LI D8080 D315/D8080  - 890067

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad315
Lunghezza interna8000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890067-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X8000LI D8080 D315/D8080 - 890067


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad315
Lunghezza interna8000 mm
Lunghezza esterna8080 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento8080 mm
Materialesbr
223,63 IVA esclusa
/ Unità
272,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione