889262-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1930LI C1990 C76/C1990 - 889262

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874460
Mecaline:C76/C1990 - 889262
Rubix:999220630073094
Produttore:889262
EAN:3660338418150
889262-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1930LI C1990 C76/C1990  - 889262

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac76
Lunghezza interna1930 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889262-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1930LI C1990 C76/C1990 - 889262


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac76
Lunghezza interna1930 mm
Lunghezza di orientamento1990 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna1990 mm
Materialesbr
€ 27,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione