889161-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3200LI C3260 C126/C3260 - 889161

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C126/C3260 - 889161
Rubix:999220630072993
Produttore:889161
EAN:3660338417146
889161-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3200LI C3260 C126/C3260 - 889161

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac126
Lunghezza interna3200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889161-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3200LI C3260 C126/C3260 - 889161


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac126
Lunghezza interna3200 mm
Lunghezza esterna3260 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3260 mm
60,09 IVA esclusa
/ Unità
73,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione