887649-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1118LI C1170 C44E

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C44E - 887649
Rubix:999210818053119
Produttore:887649
EAN:3660338410437
887649-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1118LI C1170 C44E

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac44
Lunghezza interna1118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887649-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1118LI C1170 C44E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac44
Lunghezza interna1118 mm
Lunghezza esterna1170 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1170 mm
Materialesbr
6,13 IVA esclusa
/ Unità
7,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione