888976-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4445LI B4490 B175/B4490 - 888976

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B175/B4490 - 888976
Rubix:999220630072808
Produttore:888976
EAN:3660338415296
888976-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4445LI B4490 B175/B4490 - 888976

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab175
Lunghezza interna4445 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888976-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4445LI B4490 B175/B4490 - 888976


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab175
Lunghezza interna4445 mm
Lunghezza esterna4490 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4490 mm
43,17 IVA esclusa
/ Unità
52,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione