888778-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2540LI A2570 A100/A2570 - 888778

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A100/A2570 - 888778
Rubix:999220630072610
Produttore:888778
EAN:3660338413315
888778-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2540LI A2570 A100/A2570 - 888778

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa100
Lunghezza interna2540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888778-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2540LI A2570 A100/A2570 - 888778


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa100
Lunghezza interna2540 mm
Lunghezza esterna2570 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2570 mm
Materialesbr
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore