889194-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5283LI C5340 C208/C5340 - 889194

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C208/C5340 - 889194
Rubix:999220630073026
Produttore:889194
EAN:3660338417474
889194-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5283LI C5340 C208/C5340 - 889194

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac208
Lunghezza interna5283 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889194-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5283LI C5340 C208/C5340 - 889194


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac208
Lunghezza interna5283 mm
Lunghezza esterna5340 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5340 mm
74,83 IVA esclusa
/ Unità
91,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione