889257-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1803LI C1860 C71/C1860 - 889257

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C71/C1860 - 889257
Rubix:999220630073089
Produttore:889257
EAN:3660338418105
889257-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1803LI C1860 C71/C1860  - 889257

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac71
Lunghezza interna1803 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889257-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1803LI C1860 C71/C1860 - 889257


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac71
Lunghezza interna1803 mm
Lunghezza esterna1860 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1860 mm
26,66 IVA esclusa
/ Unità
32,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione