889172-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3759LI C3820 C148/C3820 - 889172

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C148/C3820 - 889172
Rubix:999220630073004
Produttore:889172
EAN:3660338417252
889172-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3759LI C3820 C148/C3820 - 889172

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac148
Lunghezza interna3759 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889172-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3759LI C3820 C148/C3820 - 889172


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac148
Lunghezza interna3759 mm
Lunghezza esterna3820 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3820 mm
50,10 IVA esclusa
/ Unità
61,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione