890041-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1422LI Z1445 Z56/Z1445 - 890041

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z56/Z1445 - 890041
Rubix:999220630073853
Produttore:890041
EAN:3660338425943
890041-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1422LI Z1445 Z56/Z1445  - 890041

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz56
Lunghezza interna1422 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890041-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1422LI Z1445 Z56/Z1445 - 890041


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz56
Lunghezza interna1422 mm
Lunghezza esterna1445 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
11,67 IVA esclusa
/ Unità
14,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione