890068-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X8380LI D8460 D330/D8460 - 890068

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D330/D8460 - 890068
Rubix:999220630073880
Produttore:890068
EAN:3660338426216
890068-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X8380LI D8460 D330/D8460  - 890068

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad330
Lunghezza interna8380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890068-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X8380LI D8460 D330/D8460 - 890068


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad330
Lunghezza interna8380 mm
Lunghezza esterna8460 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento8460 mm
Materialesbr
238,53 IVA esclusa
/ Unità
291,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione