888977-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4495LI B4540 B177/B4540 - 888977

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B177/B4540 - 888977
Rubix:999220630072809
Produttore:888977
EAN:3660338415302
888977-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4495LI B4540 B177/B4540 - 888977

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab177
Lunghezza interna4495 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888977-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4495LI B4540 B177/B4540 - 888977


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab177
Lunghezza interna4495 mm
Lunghezza esterna4540 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4540 mm
57,28 IVA esclusa
/ Unità
69,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione