9623-61480 CINGHIA TRAPEZOIDALE C148 22X3762LI C3820 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C148 22x3762Li C3820 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457717
Produttore:962361480
EAN:5414465306617


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c148 |
| Lunghezza interna | 3762 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61480 CINGHIA TRAPEZOIDALE C148 22X3762LI C3820 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c148 |
| Lunghezza interna | 3762 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3820 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 3850 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione