888996-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5816LI B5860 B229/B5860 - 888996

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B229/B5860 - 888996
Rubix:999220630072828
Produttore:888996
EAN:3660338415494
888996-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5816LI B5860 B229/B5860 - 888996

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab229
Lunghezza interna5816 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888996-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5816LI B5860 B229/B5860 - 888996


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab229
Lunghezza interna5816 mm
Lunghezza esterna5860 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5860 mm
11,17 IVA esclusa
/ Unità
13,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione