CINGHIA C 96 1/2 22 X 2450 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 2450
Rubix:160000000547387
Produttore:1774059
EAN:4014486037708
CINGHIA C 96 1/2 22 X 2450 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac96 1/2
Lunghezza interna2450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 96 1/2 22 X 2450 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x229x229 mm
Peso794 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac96 1/2
Lunghezza interna2450 mm
Lunghezza esterna2538 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2508 mm
Codice doganale40103900
34,47 IVA esclusa
/ Unità
42,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione