889082-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1346LI B1390 B53/B1390 - 889082

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B53/B1390 - 889082
Rubix:999220630072914
Produttore:889082
EAN:3660338416354
889082-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1346LI B1390 B53/B1390  - 889082

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab53
Lunghezza interna1346 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889082-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1346LI B1390 B53/B1390 - 889082


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab53
Lunghezza interna1346 mm
Lunghezza esterna1390 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1390 mm
Materialesbr
13,77 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore