889251-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1676LI C1730 C66/C1730 - 889251

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C66/C1730 - 889251
Rubix:999220630073083
Produttore:889251
EAN:3660338418044
889251-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1676LI C1730 C66/C1730  - 889251

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac66
Lunghezza interna1676 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889251-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1676LI C1730 C66/C1730 - 889251


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac66
Lunghezza interna1676 mm
Lunghezza esterna1730 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1730 mm
23,22 IVA esclusa
/ Unità
28,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione