889248-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1581LI C1639 C62.1/4/C1639 - 889248
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C62.1/4/C1639 - 889248
Rubix:999220630073080
Produttore:889248
EAN:3660338418013


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c62 1/4 |
| Lunghezza interna | 1581 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889248-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1581LI C1639 C62.1/4/C1639 - 889248
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c62 1/4 |
| Lunghezza interna | 1581 mm |
| Lunghezza esterna | 1639 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1639 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione