CINGHIA E 492 40 X 12500 VB

optibelt VB E/40

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:40 X 12500
Rubix:999181000059845
Produttore:1640109
EAN:4014486044911
CINGHIA E 492 40 X 12500 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloe/40
Designazione della cinghiae492
Lunghezza interna12500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA E 492 40 X 12500 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11975 g
Profiloe/40
Designazione della cinghiae492
Lunghezza interna12500 mm
Lunghezza esterna12657 mm
Larghezza superiore40 mm
Altezza25 mm
Lunghezza di orientamento12580 mm
Codice doganale40103900
602,75 IVA esclusa
/ Unità
735,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione