889002-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6299LI B6340 B248/B6340 - 889002

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B248/B6340 - 889002
Rubix:999220630072834
Produttore:889002
EAN:3660338415555
889002-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6299LI B6340 B248/B6340 - 889002

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab248
Lunghezza interna6299 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889002-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6299LI B6340 B248/B6340 - 889002


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab248
Lunghezza interna6299 mm
Lunghezza esterna6340 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6340 mm
Materialesbr
62,25 IVA esclusa
/ Unità
75,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore