888851-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1028LI A1060 A40.1/2/A1060 - 888851

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A40.1/2/A1060 - 888851
Rubix:999220630072683
Produttore:888851
EAN:3660338414046
888851-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1028LI A1060 A40.1/2/A1060 - 888851

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa40 1/2
Lunghezza interna1028 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888851-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1028LI A1060 A40.1/2/A1060 - 888851


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa40 1/2
Lunghezza interna1028 mm
Lunghezza esterna1060 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione