9622-60690 CINGHIA TRAPEZOIDALE B69 17X1760LI B1800 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:B69 17x1760Li B1800 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457568
Produttore:962260690
EAN:5414465295997
9622-60690 CINGHIA TRAPEZOIDALE B69 17X1760LI B1800 LD DELTA C
Riepilogo info tecniche
Profilob/17
Designazione della cinghiab69
Lunghezza interna1760 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9622-60690 CINGHIA TRAPEZOIDALE B69 17X1760LI B1800 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab69
Lunghezza interna1760 mm
Lunghezza esterna1829 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1800 mm
Sezione17 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,75 IVA esclusa
/ Unità
27,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione