889182-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4241LI C4300 C167/C4300 - 889182

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C167/C4300 - 889182
Rubix:999220630073014
Produttore:889182
EAN:3660338417351
889182-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4241LI C4300 C167/C4300 - 889182

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac167
Lunghezza interna4241 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889182-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4241LI C4300 C167/C4300 - 889182


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac167
Lunghezza interna4241 mm
Lunghezza esterna4300 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4300 mm
58,46 IVA esclusa
/ Unità
71,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione