889169-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3606LI C3660 C142/C3660 - 889169

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C142/C3660 - 889169
Rubix:999220630073001
Produttore:889169
EAN:3660338417221
889169-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3606LI C3660 C142/C3660 - 889169

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac142
Lunghezza interna3606 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889169-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3606LI C3660 C142/C3660 - 889169


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac142
Lunghezza interna3606 mm
Lunghezza esterna3660 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3660 mm
64,57 IVA esclusa
/ Unità
78,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione