CINGHIA 6 X 450 VB

optibelt VB Y/6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:6 X 450
Rubix:160000000546900
Produttore:1703445
EAN:4014486009620
CINGHIA 6 X 450 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloy/6
Designazione della cinghia6x450
Lunghezza interna450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 6 X 450 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x31x31 mm
Peso12 g
Profiloy/6
Designazione della cinghia6x450
Lunghezza interna450 mm
Lunghezza esterna475 mm
Larghezza superiore6 mm
Altezza4 mm
Lunghezza di orientamento465 mm
Codice doganale40103900
5,46 IVA esclusa
/ Unità
6,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione