888987-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5334LI B5370 B210/B5370 - 888987
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874340
Mecaline:B210/B5370 - 888987
Rubix:999220630072819
Produttore:888987
EAN:3660338415401


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b210 |
| Lunghezza interna | 5334 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888987-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5334LI B5370 B210/B5370 - 888987
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b210 |
| Lunghezza interna | 5334 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5370 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 5370 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione