9621-60400 CINGHIA TRAPEZOIDALE A40 13X1010LI A1040 LD DELTA C
Delta Classic A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:A40 13x1010Li A1040 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457422
Produttore:962160400
EAN:5414465288555


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a40 |
| Lunghezza interna | 1010 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9621-60400 CINGHIA TRAPEZOIDALE A40 13X1010LI A1040 LD DELTA C
La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.
Punti di forza
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Applicazioni
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a40 |
| Lunghezza interna | 1010 mm |
| Lunghezza esterna | 1072 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1040 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione