9621-60680 CINGHIA TRAPEZOIDALE A68 13X1730LI A1760 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:A68 13x1730Li A1760 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457453
Produttore:962160680
EAN:5414465289026
9621-60680 CINGHIA TRAPEZOIDALE A68 13X1730LI A1760 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa68
Lunghezza interna1730 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9621-60680 CINGHIA TRAPEZOIDALE A68 13X1730LI A1760 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa68
Lunghezza interna1730 mm
Lunghezza esterna1784 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1760 mm
14,95 IVA esclusa
/ Unità
18,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione