888794-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3251LI A3290 A128/A3290 - 888794

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A128/A3290 - 888794
Rubix:999220630072626
Produttore:888794
EAN:3660338413476
888794-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3251LI A3290 A128/A3290 - 888794

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa128
Lunghezza interna3251 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888794-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3251LI A3290 A128/A3290 - 888794


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa128
Lunghezza interna3251 mm
Lunghezza esterna3290 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3290 mm
Materialesbr
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione