889279-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2362LI C2420 C93/C2420 - 889279

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C93/C2420 - 889279
Rubix:999220630073111
Produttore:889279
EAN:3660338418327
889279-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2362LI C2420 C93/C2420  - 889279

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac93
Lunghezza interna2362 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889279-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2362LI C2420 C93/C2420 - 889279


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac93
Lunghezza interna2362 mm
Lunghezza esterna2420 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2420 mm
31,90 IVA esclusa
/ Unità
38,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione