889110-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1854LI B1900 B73/B1900 - 889110

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B73/B1900 - 889110
Rubix:999220630072942
Produttore:889110
EAN:3660338416637
889110-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1854LI B1900 B73/B1900  - 889110

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab73
Lunghezza interna1854 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889110-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1854LI B1900 B73/B1900 - 889110


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab73
Lunghezza interna1854 mm
Lunghezza esterna1900 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Materialesbr
18,88 IVA esclusa
/ Unità
23,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore