889084-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1371LI B1410 B54/B1410 - 889084

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B54/B1410 - 889084
Rubix:999220630072916
Produttore:889084
EAN:3660338416378
889084-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1371LI B1410 B54/B1410  - 889084

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab54
Lunghezza interna1371 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889084-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1371LI B1410 B54/B1410 - 889084


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab54
Lunghezza interna1371 mm
Lunghezza esterna1410 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1410 mm
Materialesbr
13,77 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore