888951-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3429LI B3470 B135/B3470 - 888951
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874366
Mecaline:B135/B3470 - 888951
Rubix:999220630072783
Produttore:888951
EAN:3660338415043


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b135 |
| Lunghezza interna | 3429 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888951-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3429LI B3470 B135/B3470 - 888951
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b135 |
| Lunghezza interna | 3429 mm |
| Lunghezza esterna | 3470 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3470 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione