888905-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2082LI A2120 A82/A2120 - 888905

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A82/A2120 - 888905
Rubix:999220630072737
Produttore:888905
EAN:3660338414589
888905-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2082LI A2120 A82/A2120  - 888905

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa82
Lunghezza interna2082 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888905-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2082LI A2120 A82/A2120 - 888905


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa82
Lunghezza interna2082 mm
Lunghezza esterna2120 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
13,50 IVA esclusa
/ Unità
16,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore