888798-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3454LI A3490 A136/A3490 - 888798

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A136/A3490 - 888798
Rubix:999220630072630
Produttore:888798
EAN:3660338413513
888798-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3454LI A3490 A136/A3490 - 888798

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa136
Lunghezza interna3454 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888798-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3454LI A3490 A136/A3490 - 888798


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa136
Lunghezza interna3454 mm
Lunghezza esterna3490 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3490 mm
24,14 IVA esclusa
/ Unità
29,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione