890053-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3655LI D3730 D144/D3730 - 890053

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D144/D3730 - 890053
Rubix:999220630073865
Produttore:890053
EAN:3660338426063
890053-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3655LI D3730 D144/D3730  - 890053

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad144
Lunghezza interna3655 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890053-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3655LI D3730 D144/D3730 - 890053


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad144
Lunghezza interna3655 mm
Lunghezza esterna3730 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento3730 mm
Materialesbr
89,01 IVA esclusa
/ Unità
108,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione