890005-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X850LI Z873 Z33.1/2/Z873 - 890005

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z33.1/2/Z873 - 890005
Rubix:999220630073817
Produttore:890005
EAN:3660338425585
890005-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X850LI Z873 Z33.1/2/Z873 - 890005

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz33 1/2
Lunghezza interna850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890005-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X850LI Z873 Z33.1/2/Z873 - 890005


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz33 1/2
Lunghezza interna850 mm
Lunghezza esterna873 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione