889198-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5588LI C5700 C222/C5700 - 889198

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C222/C5700 - 889198
Rubix:999220630073030
Produttore:889198
EAN:3660338417511
889198-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5588LI C5700 C222/C5700 - 889198

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac222
Lunghezza interna5588 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889198-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5588LI C5700 C222/C5700 - 889198


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac222
Lunghezza interna5588 mm
Lunghezza esterna5700 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5700 mm
83,52 IVA esclusa
/ Unità
101,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione