CINGHIA C 225 22 X 5715 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 5715
Rubix:160000000547453
Produttore:1543367
EAN:4014486038217
CINGHIA C 225 22 X 5715 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac225
Lunghezza interna5715 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 225 22 X 5715 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x534x534 mm
Peso1852 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac225
Lunghezza interna5715 mm
Lunghezza esterna5803 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5773 mm
Codice doganale40103900
88,80 IVA esclusa
/ Unità
108,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione