888820-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X660LI A690 A26/A690 - 888820
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874071
Mecaline:A26/A690 - 888820
Rubix:999220630072652
Produttore:888820
EAN:3660338413735


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a26 |
| Lunghezza interna | 660 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888820-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X660LI A690 A26/A690 - 888820
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a26 |
| Lunghezza interna | 660 mm |
| Lunghezza esterna | 690 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 690 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore