890022-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1041LI Z1067 Z41/Z1067 - 890022

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z41/Z1067 - 890022
Rubix:999220630073834
Produttore:890022
EAN:3660338425752
890022-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1041LI Z1067 Z41/Z1067  - 890022

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz41
Lunghezza interna1041 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890022-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1041LI Z1067 Z41/Z1067 - 890022


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz41
Lunghezza interna1041 mm
Lunghezza esterna1067 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione