890034-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1270LI Z1290 Z50/Z1290 - 890034

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z50/Z1290 - 890034
Rubix:999220630073846
Produttore:890034
EAN:3660338425875
890034-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1270LI Z1290 Z50/Z1290  - 890034

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz50
Lunghezza interna1270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890034-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1270LI Z1290 Z50/Z1290 - 890034


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz50
Lunghezza interna1270 mm
Lunghezza esterna1290 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore