9001-20345 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z34.5 10X895LP/875LI HIPOWER
Cintura Hi-Power Z61
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z34.5 10X895LP/875LI HIPOWER
Rubix:160000001542666
Produttore:900120345
EAN:5412571049336


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z34 1/2 |
| Lunghezza interna | 875 mm |
Dettagli del prodotto : 9001-20345 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z34.5 10X895LP/875LI HIPOWER
La cinghia trapezoidale Hi-Power a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore arcuata della cinghia Hi-Power fornisce una forza superiore per prevenire lo "sbattimento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate, ognuna delle quali porta la sua parte di carico.
Punti di forza
- La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e gli angoli arrotondati forniscono un carico di trazione uniforme e un contatto uniforme dei fianchi della puleggia per un'eccellente durata della cinghia e una ridotta usura della puleggia.
- I cavi di trazione vulcanizzati Flex-bonded forniscono una resistenza superiore alle forze di trazione e di flessione, alla fatica e ai carichi d'urto.
- La copertura Flex Weave resistente all'olio e al calore protegge il nucleo della cinghia dagli ambienti più difficili.
- I cavi di trazione vulcanizzati Flex-bonded forniscono una resistenza superiore alle forze di trazione e di flessione, alla fatica e ai carichi d'urto.
- La copertura Flex Weave resistente all'olio e al calore protegge il nucleo della cinghia dagli ambienti più difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z34 1/2 |
| Lunghezza interna | 875 mm |
| Lunghezza esterna | 933 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 897 mm |
| Materiale | cr |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione