9620-60430 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z43 10X1098LI Z1120 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z43 10x1098Li Z1120 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457368
Produttore:962060430
EAN:5414465320200


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z43 |
| Lunghezza interna | 1098 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60430 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z43 10X1098LI Z1120 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z43 |
| Lunghezza interna | 1098 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1120 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 1136 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione