9623-60690 CINGHIA TRAPEZOIDALE C69 22X1752LI C1810 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C69 22x1752Li C1810 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457668
Produttore:962360690
EAN:5414465304415


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c69 |
| Lunghezza interna | 1752 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60690 CINGHIA TRAPEZOIDALE C69 22X1752LI C1810 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c69 |
| Lunghezza interna | 1752 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1810 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1810 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione