888855-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1066LI A1100 A42/A1100 - 888855

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A42/A1100 - 888855
Rubix:999220630072687
Produttore:888855
EAN:3660338414084
888855-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1066LI A1100 A42/A1100  - 888855

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa42
Lunghezza interna1066 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888855-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1066LI A1100 A42/A1100 - 888855


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa42
Lunghezza interna1066 mm
Lunghezza esterna1100 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1100 mm
Materialesbr
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore