889195-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5334LI C5390 C210/C5390 - 889195

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C210/C5390 - 889195
Rubix:999220630073027
Produttore:889195
EAN:3660338417481
889195-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5334LI C5390 C210/C5390 - 889195

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac210
Lunghezza interna5334 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889195-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5334LI C5390 C210/C5390 - 889195


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac210
Lunghezza interna5334 mm
Lunghezza esterna5390 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5390 mm
74,83 IVA esclusa
/ Unità
91,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione