889270-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2120LI C2175 C83.1/2/C2175 - 889270

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C83.1/2/C2175 - 889270
Rubix:999220630073102
Produttore:889270
EAN:3660338418235
889270-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2120LI C2175 C83.1/2/C2175 - 889270

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889270-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2120LI C2175 C83.1/2/C2175 - 889270


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Lunghezza esterna2175 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2175 mm
6,51 IVA esclusa
/ Unità
7,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione