889285-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2489LI C2550 C98/C2550 - 889285

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C98/C2550 - 889285
Rubix:999220630073117
Produttore:889285
EAN:3660338418389
889285-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2489LI C2550 C98/C2550  - 889285

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac98
Lunghezza interna2489 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889285-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2489LI C2550 C98/C2550 - 889285


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac98
Lunghezza interna2489 mm
Lunghezza esterna2550 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2550 mm
33,82 IVA esclusa
/ Unità
41,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione